4tjk1 | หน้าแปลน 1 1/4 X 4 5/8 นิ้ว ยาว ทองเหลืองแดง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TJK1 หน้าแปลน 1 1/4 x 4 ความยาว 5/8 นิ้วทองเหลืองแดง | AD9LRG

APPROVED VENDOR หน้าแปลน 4TJK1 1 1/4 x 4 5/8 นิ้ว ทองเหลืองแดง

In Stock
รายการ: AD9LRG รุ่น: 4TJK1
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
฿5,281 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองแดง
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความยาว4.625 "
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.1-2 / 3 "
ขนาดท่อ1.25 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TJJ7 หน้าแปลน 1/2 x 3 1/2 นิ้วทองเหลืองแดงความยาว | AD9LRD 4TJJ73.5 "53 / 64 "1 / 2 "฿1,324
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TJJ9 หน้าแปลนทองเหลืองแดง 1 x 4 1/4 นิ้ว | AD9LRF 4TJJ94.25 "1 1 / 3 "1"฿2,741
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TJK2 หน้าแปลนทองเหลืองแดง 1 1/2 x 5 นิ้ว | AD9LRH 4TJK25"1.187 "1.5 "฿6,547
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TJK3 หน้าแปลนทองเหลืองแดงยาว 2 x 6 นิ้ว | AD9LRJ 4TJK36"2.375 "2"฿9,401

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR หน้าแปลน 4TJK1 1 1/4 x 4 5/8 นิ้ว ทองเหลืองแดง
฿5,281 / หน่วย