4tnj5 | ท่อ 3 นิ้ว 316 Stainless Steel ยาว 48 นิ้ว ตาราง 40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 4TNJ5 ท่อ 3 นิ้ว 316 Stainless Steel 48 Inch ความยาว Schedule 40 | AD9MNJ

APPROVED VENDOR 4TNJ5 ท่อ 3 นิ้ว 316 สแตนเลส 48 นิ้วความยาวตาราง40

In Stock
รายการ: AD9MNJ รุ่น: 4TNJ5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿40,734 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia3.185 "
ความยาว48 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.3.5 "
ขนาดท่อ3"
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7304416015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
อนุมัติ VENDOR 15A824 ท่อ 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลสยาว 10 ฟุต | AA6UVC 15A824ไม่มีเกลียว1 / 2 "10ft1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "฿5,536
RFQ
อนุมัติ VENDOR 15A825 ท่อ 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลสยาว 10 ฟุต | AA6UVD 15A825ไม่มีเกลียว3 / 4 "10ft3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "฿9,718
RFQ
อนุมัติ VENDOR 15A826 ท่อ 3/4 นิ้ว 316 สแตนเลสยาว 10 ฟุต | AA6UVE 15A826ไม่มีเกลียว3 / 4 "10ft1"3 / 4 "3 / 16 "฿12,048
RFQ
อนุมัติ VENDOR 15A827 ท่อ 1 นิ้ว 316 สแตนเลสยาว 10 ฟุต | AA6UVF 15A827ไม่มีเกลียว1 / 2 "10ft1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "฿15,293
RFQ
ได้รับการอนุมัติจากผู้ขาย 15A828 ท่อ, 2" เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 316 สแตนเลส, 10 15A828ไม่มีเกลียว2"10ft2.5 "2"3 / 16 "฿37,560
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TND4 ท่อ 1/8 นิ้ว 316 สแตนเลส 18 นิ้วความยาวตาราง 40 | AD9MLY 4TND 4เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "฿855
อนุมัติจำหน่าย 4TND5 ท่อ 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส 18 นิ้วความยาวตาราง 40 | AD9MLZ 4TND 5เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "฿1,032

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4TNJ5 ท่อ 3 นิ้ว 316 สแตนเลส 48 นิ้วความยาวตาราง40
฿40,734 / หน่วย