APPROVED VENDOR 4TNK7 ท่อ 2 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส 60 นิ้วความยาวตาราง40
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
ความยาว | 60 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 2.5 " |
ตารางเวลา | 40 |
ไม่มีรอย / รอย | ไม่มีรอยต่อ |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 450 องศา F |
ประเภทด้าย | NPT |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.3 |
รหัส HS | 7304416015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A824 | ไม่มีเกลียว | 1 / 2 " | 10ft | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿6,220 | RFQ
|
15A825 | ไม่มีเกลียว | 3 / 4 " | 10ft | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿10,288 | RFQ
|
15A826 | ไม่มีเกลียว | 3 / 4 " | 10ft | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ฿13,387 | RFQ
|
15A827 | ไม่มีเกลียว | 1 / 2 " | 10ft | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ฿15,293 | RFQ
|
15A828 | ไม่มีเกลียว | 2" | 10ft | 2.5 " | 2" | 3 / 16 " | ฿42,302 | RFQ
|
4TND 4 | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ฿836 | |
4TND 5 | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 1 / 2 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿1,076 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.