APPROVED VENDOR 4TNN5 ท่อ 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส 120 นิ้ว ยาว ตาราง 40
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
ภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1 / 2 " |
ขนาดท่อ | 1 / 4 " |
ตารางเวลา | 40 |
ไม่มีรอย / รอย | ไม่มีรอยต่อ |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 450 องศา F |
ประเภทด้าย | NPT |
ความหนาของผนัง | 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.52 |
รหัส HS | 7304413015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A824 | ไม่มีเกลียว | 1 / 2 " | 10ft | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿5,536 | RFQ
|
15A825 | ไม่มีเกลียว | 3 / 4 " | 10ft | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿9,718 | RFQ
|
15A826 | ไม่มีเกลียว | 3 / 4 " | 10ft | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ฿12,048 | RFQ
|
15A827 | ไม่มีเกลียว | 1 / 2 " | 10ft | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ฿15,293 | RFQ
|
15A828 | ไม่มีเกลียว | 2" | 10ft | 2.5 " | 2" | 3 / 16 " | ฿37,560 | RFQ
|
4TND 4 | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ฿855 | |
4TND 5 | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 1 / 2 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿1,032 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.