4tph1 | Pipe 2 Inch 304 Stainless Steel 36 Inch Length Schedule 80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 4TPH1 ท่อ 2 นิ้ว 304 Stainless Steel 36 Inch ยาว Schedule 80 | AD9MWJ

APPROVED VENDOR 4TPH1 ท่อ 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 36 นิ้ว ยาว 80

In Stock
รายการ: AD9MWJ รุ่น: 4TPH1

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿14,352 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia2"
ความยาว36 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2.375 "
ขนาดท่อ2"
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)6.03
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.03
รหัส HS7304416015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
อนุมัติจำหน่ายท่อ 4LGN1 1/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AD8PET 4LGN1ไม่มีเกลียว1 / 4 "10ft1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "฿4,189
RFQ
ท่อระบายน้ำ 4LGN3 3/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AD8PEU 4LGN3ไม่มีเกลียว1 / 2 "10ft3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "฿6,451
RFQ
อนุมัติจำหน่ายท่อ 4LGN4 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AD8PEV 4LGN4ไม่มีเกลียว3 / 4 "10ft3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "฿9,162
RFQ
อนุมัติจำหน่าย 4LGN5 ท่อ 3/4 นิ้วสแตนเลส 304 | AD8PEW 4LGN5ไม่มีเกลียว3 / 4 "10ft1"3 / 4 "1 / 16 "฿11,771
RFQ
อนุมัติจำหน่ายท่อ 4LGN8 1 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AD8PEY 4LGN8ไม่มีเกลียว1.5 "10ft2"1.5 "3 / 16 "฿25,313
RFQ
อนุมัติจำหน่ายท่อ 4LGN9 2 นิ้วสแตนเลส 304 | AD8PEZ 4LGN9ไม่มีเกลียว2"10ft2.375 "2"3 / 16 "฿39,492
RFQ
ท่อระบายน้ำ 4TPE2 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 18 นิ้วความยาวตาราง 80 | AD9MVK 4TPE2เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "฿752

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4TPH1 ท่อ 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 36 นิ้ว ยาว 80
฿14,352 / หน่วย