HAYWARD RV Series CPVC วาล์วปรับระดับได้
สไตล์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อาร์วี2100ที | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | เอฟพีเอ็ม | ฿57,146 | |
A | RV2100TE | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | EPDM | ฿55,703 | |
A | อาร์วี2150ที | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | เอฟพีเอ็ม | ฿74,167 | |
A | RV2150TE | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | EPDM | ฿73,257 | |
A | อาร์วี2050ที | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | เอฟพีเอ็ม | ฿43,601 | |
A | RV2050TE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | EPDM | ฿43,020 | |
A | อาร์วี2200ที | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | เอฟพีเอ็ม | ฿85,875 | |
A | RV2200TE | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | EPDM | ฿86,932 | |
A | อาร์วี2075ที | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | เอฟพีเอ็ม | ฿48,167 | |
A | RV2075TE | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | EPDM | ฿47,236 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงล้ออากาศ
- ขาตั้งถาด
- ผู้ถือเครื่องมือ
- หมวกกันกระแทก
- เครื่องกรองน้ำ
- ตัวจับเวลา
- ปลั๊กและเต้ารับ
- ป้องกันการได้ยิน
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- APPROVED VENDOR 125VAC ไฟแสดงสถานะฟลัชขนาดเล็ก
- NORTON ABRASIVES ม้วนขัดละเอียดมาก
- GROTE แท่งสะท้อนแสง
- RAYMOND งานเบา Iso D Die Spring
- BLUFF Speedy Series, ด็อคบอร์ด
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1/4-20 Unc Lh
- ANVIL วงเล็บมุมสากล
- SPEARS VALVES ท่อพีวีซีฟิตติ้งข้อศอก 90 องศา
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, MDNS ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบลดเดี่ยว