จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD RV2075TE วาล์วปรับระดับ 3/4 นิ้ว 25psi Cpvc | AC9MXX 3HMF5

HAYWARD RV2075TE รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 3/4 นิ้ว 25psi Cpvc

In Stock
รายการ: AC9MXX รุ่น: RV2075TEอ้างอิงข้าม: 3HMF5
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
฿47,236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายปรับได้
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
วัสดุดิสก์ซีพีวีซี
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม6.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.125 "
ช่วงความดัน5 ถึง 75 psi
วัสดุเบาะEPDM
วัสดุสปริงสแตนเลสเคลือบ
ชั่วคราว พิสัย40 องศาถึง 140 องศา F
ก้านทดสอบไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุเบาะราคา
HAYWARD RV2050T วาล์วปรับระดับ 1/2 นิ้ว 25psi Cpvc | AC9MXK 3HME 3 อาร์วี2050ที1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "เอฟพีเอ็ม฿43,601
HAYWARD RV2075T วาล์วปรับระดับ 3/4 นิ้ว 25psi Cpvc | AC9MXL 3HME 4 อาร์วี2075ที3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "เอฟพีเอ็ม฿48,167
HAYWARD RV2100T วาล์วปรับระดับ 1 นิ้ว 25 Psi Cpvc | AC9MXM 3HME 5 อาร์วี2100ที1"1"8.75 "3.5 "เอฟพีเอ็ม฿57,146
HAYWARD RV2150T วาล์วปรับระดับได้ 1-1 / 2 นิ้ว 25 Psi | AC9MXN 3HME6 อาร์วี2150ที1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "เอฟพีเอ็ม฿74,167
HAYWARD RV2200T วาล์วปรับแรงดัน 2 นิ้ว 25 Psi Cpvc | AC9MXP 3HME7 อาร์วี2200ที2"2"15.5 "5"เอฟพีเอ็ม฿85,875
HAYWARD RV2050TE วาล์วปรับระดับ 1/2 นิ้ว 25psi Cpvc | AC9MXW 3HMF4 RV2050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM฿43,020
HAYWARD RV2100TE วาล์วปรับระดับได้ 1 นิ้ว 25 Psi Cpvc | AC9MXY 3HMF6 RV2100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM฿55,703

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD RV2075TE รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 3/4 นิ้ว 25psi Cpvc
฿47,236 / หน่วย