4txf4 | หน้าแปลนเกลียว 1-1/4 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TXF4 หน้าแปลนเกลียว 1-1 / 4 นิ้ว Npt | สมาธิสั้น

APPROVED VENDOR 4TXF4 หน้าแปลนเกลียว 1-1 / 4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AD9PHD รุ่น: 4TXF4
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
฿1,565 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลนเกลียว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 450 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS7307915010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TXF1 หน้าแปลนเกลียว 1/2 นิ้ว Npt | AD9PHA 4TXF1-1 / 2 "฿670
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TXF2 หน้าแปลนเกลียว 3/4 นิ้ว Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "฿825
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TXF3 หน้าแปลนเกลียว 1 นิ้ว Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"฿1,221
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TXF5 หน้าแปลนเกลียว 1-1 / 2 นิ้ว Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "฿1,575
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4TXF6 หน้าแปลนเกลียว 2 นิ้ว Npt | AD9PHF 4TXF6-2"฿2,807
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TXF7 หน้าแปลนเกลียว 2-1 / 2 นิ้ว Npt | AD9PHG 4TXF77"2.5 "฿3,425
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4TXF8 หน้าแปลนเกลียว 3 นิ้ว Npt | AD9PHH 4TXF8-3"฿4,198

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4TXF4 หน้าแปลนเกลียว 1-1 / 4 นิ้ว Npt
฿1,565 / หน่วย