4ugl7 | ฟอยล์ม้วน 321 สแตนเลส 0.002 หนา X 12 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4UGL7 ฟอยล์ม้วนสแตนเลส 321 หนา 0.002 x กว้าง 12 นิ้ว 25 ฟุต | AD9QXZ

APPROVED VENDOR 4UGL7 ม้วนฟอยล์ 321 สแตนเลส 0.002 หนา x 12 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9QXZ รุ่น: 4UGL7
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
฿3,350 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นม้วนฟอยล์
ประเภทล้อแม็ก321
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว25ft
ความอดทนความยาว+/- 0.100 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
อารมณ์อ่อน
ความหนา0.002 "
ความอดทนความหนา+/- 0.100 "
ชนิดภาพเขียนความต้านทานการกัดกร่อนสูง
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป75,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป30,000 PSI
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.010 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.43
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7220900015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล้อแม็กความยาวชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
อนุมัติจำหน่าย 4UGK2 ม้วนฟอยล์สแตนเลส 304 0.002 หนา x 12 นิ้วกว้าง 10 ฟุต | AD9QXL 4UGK230410ftวัตถุประสงค์ทั่วไป12 "฿1,296
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4UGK3 ม้วนฟอยล์ 304 สแตนเลส 0.002 หนา x 24 นิ้ว กว้าง 10 ฟุต | AD9QXM 4UGK330410ftวัตถุประสงค์ทั่วไป24 "฿2,665
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4UGK4 ม้วนฟอยล์ 304 สแตนเลส 0.002 หนา x 12 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AD9QXN 4UGK430425ftวัตถุประสงค์ทั่วไป12 "฿3,277
VENDOR 4UGK5 ม้วนฟอยล์ 304 สแตนเลส 0.002 หนา x 24 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AD9QXP 4UGK530425ftวัตถุประสงค์ทั่วไป24 "฿5,464
อนุมัติจำหน่าย 4UGK6 ม้วนฟอยล์ 304 สแตนเลส 0.002 หนา x 12 นิ้วกว้าง 50 ฟุต | AD9QXQ 4UGK630450ftวัตถุประสงค์ทั่วไป12 "฿5,230
VENDOR 4UGK7 ม้วนฟอยล์ 304 สแตนเลส 0.002 หนา x 24 นิ้วกว้าง 50 ฟุต | AD9QXR 4UGK730450ftวัตถุประสงค์ทั่วไป24 "฿10,493
อนุมัติจำหน่าย 4UGK8 ม้วนฟอยล์ 304 สแตนเลส 0.002 หนา x 12 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AD9QXT 4UGK8304100ftวัตถุประสงค์ทั่วไป12 "฿9,994

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4UGL7 ม้วนฟอยล์ 321 สแตนเลส 0.002 หนา x 12 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿3,350 / หน่วย