APPROVED VENDOR 4WPV5 หน้าแปลน 4 นิ้วเกลียว 304 สแตนเลส
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 304 |
ชั้น | 150 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 8 |
ภายนอก Dia. | 9" |
ขนาดท่อ | 4" |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 450 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7307215000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | จำนวนหลุม | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WPU6 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 3.5 " | 1 / 2 " | ฿2,299 | |
4WPU7 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 3.875 " | 3 / 4 " | ฿2,467 | |
4WPU8 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 4.25 " | 1" | ฿2,791 | |
4WPU9 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 4.625 " | 1.25 " | ฿3,579 | |
4WPV1 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 5" | 1.5 " | ฿3,963 | |
4WPV2 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 6" | 2" | ฿4,893 | |
4WPV3 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 7" | 2.5 " | ฿6,244 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.