JUSTRITE 891510 ตู้เซฟพ่นสี 2 ชั้น 1 ประตู Manual Close 20 แกลลอน เหลือง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บสีและหมึก |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 20 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 44 " |
ความกว้างภายนอก | 23.25 " |
ความลึกภายใน | 14.6 " |
ความสูงภายใน | 39.6 " |
ความกว้างภายใน | 20 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ปริมาณพาเลท | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-891510.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนประตู | ความจุ | สี | จำนวนชั้นวาง | ประเภทตู้นิรภัย | ความจุบ่อ | ประเภทประตู | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891511 | 1 | 20 แกลลอน. | สีแดง | 2 | Standard | 2.6 แกลลอน. | ด้วยมือ | ผงเคลือบผิว | ฿63,801 | ||
891531 | 1 | 20 แกลลอน. | สีแดง | 2 | Standard | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | ผงเคลือบผิว | ฿73,775 | ||
894510 | 2 | 60 แกลลอน. | สีเหลือง | 5 | Standard | 19L | ด้วยมือ | ผงเคลือบผิว | ฿120,183 | ||
894530 | 2 | 60 แกลลอน. | สีเหลือง | 5 | Standard | 5.15 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | ผงเคลือบผิว | ฿107,816 | ||
890500 | 1 | 4 แกลลอน. | สีเหลือง | 1 | ม้านั่งด้านบน | - | ด้วยมือ | ผงเคลือบผิว | ฿100,510 | ||
894511 | 2 | 60 แกลลอน. | สีแดง | 5 | Standard | - | ด้วยมือ | อีพ็อกซี่, เคลือบผงโพลีเอสเตอร์ | ฿120,183 | ||
894531 | 2 | 60 แกลลอน. | สีแดง | 5 | Standard | - | การปิดตัวเอง | อีพ็อกซี่, เคลือบผงโพลีเอสเตอร์ | ฿107,816 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.