JUSTRITE 894530 ตู้เซฟพ่นสี 5 ชั้น 2 ประตู ปิดเองได้ 60 แกลลอน เหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บสีและหมึก |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 60 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ประเภทประตู | การปิดตัวเอง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.30 |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 65 " |
ความกว้างภายนอก | 43 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความลึกภายใน | 14.6 " |
ความสูงภายใน | 60.5 " |
ความกว้างภายใน | 39.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
ปริมาณพาเลท | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-894530.pdf |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | ตู้สีและหมึก |
ประเภทตู้นิรภัย | Standard |
ความจุบ่อ | 5.15 แกลลอน. |
UPC | 697841113930 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนประตู | ความจุ | สี | จำนวนชั้นวาง | ประเภทตู้นิรภัย | ความจุบ่อ | ประเภทประตู | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891511 | 1 | 20 แกลลอน. | สีแดง | 2 | Standard | 2.6 แกลลอน. | ด้วยมือ | ผงเคลือบผิว | ฿64,323 | ||
891531 | 1 | 20 แกลลอน. | สีแดง | 2 | Standard | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | ผงเคลือบผิว | ฿76,136 | ||
894510 | 2 | 60 แกลลอน. | สีเหลือง | 5 | Standard | 19L | ด้วยมือ | ผงเคลือบผิว | ฿117,529 | ||
890500 | 1 | 4 แกลลอน. | สีเหลือง | 1 | ม้านั่งด้านบน | - | ด้วยมือ | ผงเคลือบผิว | ฿101,791 | ||
894511 | 2 | 60 แกลลอน. | สีแดง | 5 | Standard | - | ด้วยมือ | อีพ็อกซี่, เคลือบผงโพลีเอสเตอร์ | ฿117,529 | ||
894531 | 2 | 60 แกลลอน. | สีแดง | 5 | Standard | - | การปิดตัวเอง | อีพ็อกซี่, เคลือบผงโพลีเอสเตอร์ | ฿113,880 | ||
891510 | 1 | 20 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | - | - | ด้วยมือ | - | ฿52,421 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.