4yka2 | ตัวต่อแบบถัก 3/8 แรงอัด X 1/2 Fip X 12 ลิตร | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4YKA2 ขั้วต่อแบบถัก 3/8 การบีบอัด x 1/2 Fip x 12 ลิตร | AE2MTX

APPROVED VENDOR 4YKA2 ขั้วต่อแบบถัก 3/8 การบีบอัด x 1/2 Fip x 12 L

In Stock
รายการ: AE2MTX รุ่น: 4YKA2

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿262 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวต่อน้ำ
เสร็จสิ้นชุบนิกเกิล
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ประเภทขาเข้าคอมพ์
แกนด้านในพีวีซี
ความยาว12 "
วัสดุไนลอนถัก
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน250 PSI
วัสดุอ่อนนุชทองเหลือง
อุณหภูมิในการใช้งานฮิต F
ทางออก1 / 2 "
ประเภท Outletไอพี
ภายนอก Dia.1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS5909002000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานเสร็จสิ้นขนาดขาเข้าทางออกประเภท Outletภายนอก Dia.ประเภทขาเข้าแกนด้านในราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11K755 ขั้วต่อแบบถัก 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 Degrees to 180 Degreesเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "1 / 2 "ไอพี1 / 2 "คอมพ์พีวีซีเสริมแรงสามชั้น฿299
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11K756 ขั้วต่อแบบถัก 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 Degrees to 180 Degreesเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "1 / 2 "ไอพี1 / 2 "คอมพ์พีวีซีเสริมแรงสามชั้น฿343
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11K757 ขั้วต่อแบบถัก 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 Degrees to 180 Degreesเหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "1 / 2 "ไอพี1 / 2 "คอมพ์พีวีซีเสริมแรงสามชั้น฿192
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11K758 ขั้วต่อแบบถัก 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 Degrees to 180 Degreesเหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "1 / 2 "ไอพี1 / 2 "คอมพ์พีวีซีเสริมแรงสามชั้น฿184
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 11K759 ขั้วต่อแบบถัก 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 Degrees to 180 Degreesเหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "1 / 2 "ไอพี1 / 2 "คอมพ์พีวีซีเสริมแรงสามชั้น฿283
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11K760 ขั้วต่อแบบถัก 3/8 Comp x 3/8 Comp | AA3GNP 11K76040 Degrees to 180 Degreesเหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "3 / 8 "คอมพ์3 / 8 "คอมพ์พีวีซีเสริมแรงสามชั้น฿267
ได้รับการอนุมัติจากผู้จำหน่าย 11K761 ขั้วต่อแบบถัก, 3/8" x 3/8" | AA3GNQ 11K76140 Degrees to 180 Degreesเหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "3 / 8 "คอมพ์3 / 8 "คอมพ์พีวีซีเสริมแรงสามชั้น฿223

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4YKA2 ขั้วต่อแบบถัก 3/8 การบีบอัด x 1/2 Fip x 12 L
฿262 / หน่วย