APPROVED VENDOR 4YTN2 สต็อกมุม 304 สแตนเลส 1/8 นิ้วความหนา 2 นิ้วขา 7 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นมุม 90 องศา |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
ความยาวของขา | 2" |
ความทนทานต่อความยาวขา | +/- 0.125 " |
ความยาว | 7ft |
ความอดทนความยาว | +/- 4.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อารมณ์ | แผ่นรีดร้อน |
ความหนา | 1 / 8 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.124 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 75,000 ถึง 115,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 30,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7222403065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | ความยาวของขา | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
4YTL7 | 3 / 4 " | 1 / 8 " | +/- 0.044 " | ฿1,956 | RFQ
|
4YTL8 | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.060 " | ฿2,493 | RFQ
|
4YTL9 | 1.25 " | 1 / 8 " | +/- 0.076 " | ฿2,901 | RFQ
|
4YTN1 | 1.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.092 " | ฿3,660 | RFQ
|
4YTN3 | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.087 " | ฿3,374 | RFQ
|
4YTN8 | 1" | 1 / 4 " | +/- 0.112 " | ฿3,982 | RFQ
|
4YTP2 | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.239 " | ฿8,469 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.