APPROVED VENDOR 4YTN3 สต็อกมุม 304 สแตนเลส 3/16 นิ้วความหนา 1 นิ้วขา 7 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นมุม 90 องศา |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
ความยาวของขา | 1" |
ความทนทานต่อความยาวขา | +/- 0.125 " |
ความยาว | 7ft |
ความอดทนความยาว | +/- 4.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อารมณ์ | แผ่นรีดร้อน |
ความหนา | 3 / 16 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.087 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 75,000 ถึง 115,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 30,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7222403065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.