APPROVED VENDOR 4YTR5 Blank Stock Square 316 สแตนเลส 5/8 x 5/8 นิ้ว x 6 ฟุตยาว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกเปล่าสี่เหลี่ยม |
ประเภทล้อแม็ก | 316 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 1.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อารมณ์ | อบ |
ความหนา | 5 / 8 " |
ความอดทนความหนา | + 0.000 / -0.004 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแม่นยำ - ทนต่อการกัดกร่อน |
ความแข็งทั่วไป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 75,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 30,000 PSI |
ความกว้าง | 5 / 8 " |
ความอดทนความกว้าง | + 0.000 / -0.004 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.59 |
รหัส HS | 7222190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
รุ่น | ประเภทล้อแม็ก | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YTR1 | 316 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002 " | ฿929 | RFQ
|
4YTR2 | 316 | 5 / 16 " | + 0.000 / -0.003 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 5 / 16 " | + 0.000 / -0.003 " | ฿1,246 | RFQ
|
4YTR3 | 316 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.003 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.003 " | ฿2,261 | RFQ
|
4YTR4 | 316 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.004 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.004 " | ฿3,373 | RFQ
|
4YTR6 | 316 | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.004 " | ฿8,417 | RFQ
|
4YTR7 | 316 | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | ฿13,906 | RFQ
|
4YTR8 | 316 | 1" | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 1" | + 0.000 / -0.004 " | ฿14,534 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.