TRIDON แคลมป์รัดท่อ T-Bolt
แคลมป์ Tridon T-bolt เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงขันมาก ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร ยานยนต์ และการขนส่ง
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด แคลมป์ Dia | เมตริก Dia สูงสุด | เมตริก Dia นาที. | นาที. แคลมป์ Dia | หมายเลข SAE | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 300110138 | 1-9 / 16 " | 39.67mm | 34.92mm | 1.375 " | 138 | ฿1,763 | |
A | 300110150 | 1.625 " | 41.27mm | 38.1mm | 1.5 " | 150 | ฿1,705 | |
A | 300110163 | 1.875 " | 47.63mm | 41.27mm | 1.625 " | 163 | ฿1,681 | |
A | 300110175 | 2" | 50.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 28 | ฿1,587 | |
A | 300110200 | 2-5 / 16 " | 58.73mm | 50.8mm | 2" | 36 | ฿1,692 | |
A | 300110225 | 2-9 / 16 " | 65.07mm | 57.15mm | 2.25 " | 44 | ฿1,617 | |
A | 300110238 | 2-11 / 16 " | 68.26mm | 60.3mm | 2.375 " | 48 | ฿1,620 | |
A | 300110250 | 2-13 / 16 " | 71.43mm | 63.5mm | 2.5 " | 52 | ฿1,627 | |
A | 300110263 | 2-15 / 16 " | 74.6mm | 66.67mm | 2.625 " | 56 | ฿1,681 | |
A | 300110188 | 2.187 " | 55.54mm | 47.63mm | 1.875 " | 32 | ฿1,586 | |
A | 300110213 | 2.437 " | 61.91mm | 82.55mm | 2.125 " | 40 | ฿1,636 | |
A | 300110275 | 3-1 / 16 " | 77.78mm | 69.85mm | 2.75 " | 60 | ฿1,786 | |
A | 300110300 | 3-5 / 16 " | 84.13mm | 76.2mm | 3" | 68 | ฿1,720 | |
A | 300110325 | 3-9 / 16 " | 90.47mm | 82.55mm | 3.25 " | 76 | ฿1,664 | |
A | 300110338 | 3-11 / 16 " | 93.66mm | 85.72mm | 3.375 " | 80 | ฿1,705 | |
A | 300110350 | 3-13 / 16 " | 96.83mm | 88.9mm | 3.5 " | 84 | ฿1,732 | |
A | 300110363 | 3-15 / 16 " | 100mm | 92.07mm | 3.625 " | 88 | ฿1,732 | |
A | 300110288 | 3.187 " | 80.94mm | 73.02mm | 2.875 " | 64 | ฿1,681 | |
A | 300110313 | 3.437 " | 87.31mm | 79.37mm | 3.125 " | 72 | ฿1,810 | |
A | 300110375 | 4-1 / 16 " | 103.1mm | 95.25mm | 3.75 " | 92 | ฿1,725 | |
A | 300110400 | 4-5 / 16 " | 109.5mm | 101.6mm | 4" | 100 | ฿1,796 | |
A | 300110425 | 4-9 / 16 " | 115.87mm | 107.95mm | 4.25 " | 108 | ฿1,783 | |
A | 300110450 | 4-13 / 16 " | 122.23mm | 114.3mm | 4.5 " | 116 | ฿1,798 | |
A | 300110475 | 5-1 / 16 " | 128.58mm | 120.65mm | 4.75 " | 124 | ฿1,832 | |
A | 300110500 | 5-5 / 16 " | 134.93mm | 127mm | 5" | 132 | ฿1,953 | |
A | 300110525 | 5-9 / 16 " | 141.27mm | 133.35mm | 5.25 " | 140 | ฿1,987 | |
A | 300110550 | 5-13 / 16 " | 147.63mm | 139.7mm | 5.5 " | 148 | ฿1,987 | |
A | 300110575 | 6-1 / 16 " | 153.9mm | 146.05mm | 5.75 " | 156 | ฿2,014 | |
A | 300110600 | 6-5 / 16 " | 160.33mm | 152.4mm | 6" | 164 | ฿1,885 | |
A | 300110625 | 6-9 / 16 " | 166.67mm | 158.75mm | 6.25 " | 172 | ฿2,013 | |
A | 300110650 | 6-13 / 16 " | 173.03mm | 165.1mm | 6.5 " | 180 | ฿2,024 | |
A | 300110675 | 7-1 / 16 " | 179.3mm | 171.45mm | 6.75 " | 188 | ฿2,035 | |
A | 300110700 | 7-5 / 16 " | 185.73mm | 177.8mm | 7" | 196 | ฿1,958 | |
A | 300110725 | 7-9 / 16 " | 192.04mm | 184.15mm | 7.25 " | 204 | ฿1,954 | |
A | 300110750 | 7-13 / 16 " | 198.43mm | 190.5mm | 7.5 " | 212 | ฿2,065 | |
A | 300110775 | 8-1 / 16 " | 204.78mm | 196.85mm | 7.75 " | 220 | ฿2,120 | |
A | 300110800 | 8-5 / 16 " | 211.1mm | 203.2mm | 8" | 228 | ฿1,998 | |
A | 300110825 | 8-9 / 16 " | 217.47mm | 209.55mm | 8.25 " | 236 | ฿2,009 | |
A | 300110850 | 8-13 / 16 " | 223.83mm | 215.9mm | 8.5 " | 244 | ฿2,190 |
แคลมป์ท่อ T-Bolt
แคลมป์ยึดโบลต์ตัวที Tridon ในอุดมคติเหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานด้านยานยนต์ การเกษตร การผลิตและการขนส่งที่มักเกิดการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง แคลมป์รัดท่อทีโบลต์เหล่านี้มีแถบกว้างที่ให้แรงดันการซีลสม่ำเสมอและกระจายแรงเค้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อการซีลที่เชื่อถือได้และสายรัดสแตนเลส 300 เชื่อม บริดจ์และทีโบลต์ที่ให้แรงกระแทกสูงและทนทานต่อการใช้งานในทางที่ผิด ของเหลวไฮดรอลิก และสารกัดกร่อน สารเคมีในขณะที่มั่นใจได้ถึงความทนทานสูง พวกเขายังมาพร้อมกับกลไกการยึดชนิดน็อตหกเหลี่ยมเพื่อการส่งออกแรงดันที่แม่นยำและการนำกลับมาใช้ใหม่ เลือกจากแคลมป์โบลต์หลากหลายขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.375, 1.5, 1.625 และ 1.75 นิ้ว Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- แคลมป์ท่อ T-bolt เหล่านี้มีแถบกว้างที่ให้แรงดันการซีลที่สม่ำเสมอ
- พวกเขามีการกระจายความเค้นสม่ำเสมอเพื่อให้การปิดผนึกที่เชื่อถือได้กับอุปกรณ์
- แคลมป์รัดท่อ Tridon เหล่านี้มีคุณสมบัติการยึดแบบน็อตหกเหลี่ยมเพิ่มเติมเพื่อเอาต์พุตแรงดันที่แม่นยำ
- พวกเขามีแถบสแตนเลสแข็งที่มีขอบม้วนและด้านล่างเรียบเพื่อป้องกันความเสียหายของท่อ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- FTAI
- มาตรฐาน ISO
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งแคลมป์รัดท่อ Tridon T-Bolt ได้อย่างไร?
- ขันน็อตให้แน่นจากด้านล่างแคลมป์รัดท่อโดยสอดโบลต์เข้าไปในรู
- ขันแคลมป์ให้แน่นเข้าหากัน
จะขันแคลมป์ T โบลต์ให้แน่นได้อย่างไร
- คลายแคลมป์โดยคลายเกลียวสลักเกลียวและสกรู / น็อต
- ตรวจสอบข้อบกพร่องใดๆ ในสลักเกลียวและน็อตเพื่อป้องกันการรั่วซึม และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
- ขันสลักเกลียวและน็อตให้แน่น และทำเครื่องหมายด้านข้างของแคลมป์ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่อ
- ขันโบลต์เข้าที่แล้วพันยาง/เทปรอบๆ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวจ่ายน้ำ
- วงเล็บสำหรับติดตั้งเครื่องกว้านพื้นที่อับอากาศ
- เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ
- อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ
- สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาสสแควร์
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- การตรวจจับก๊าซ
- บัลลาสต์
- กรรไกรไฟฟ้า
- ปั๊มโรตารี่
- HALLOWELL ตู้เก็บของติดผนัง
- BRADY เครื่องหมายท่อ, ดื่มได้
- BUSSMANN 1025FA ซีรี่ส์ฟิวส์ยึดพื้นผิว
- SPEARS VALVES CPVC True Lug บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, SS Lug, EPDM
- GPIMETERS M 180 Series, ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรมซีรีส์ CE, 200, 208/220, 230, 240/440, 480V หลัก
- DAYTON เปลือกหอยด้านบน
- VOLLRATH สกูป
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E43, MDSS ตัวลดเฟืองตัวหนอนดัดแปลงแบบลดเดี่ยว
- TRI-ARC บันไดฐานมุมมาตรฐานเจาะรู เอียง 75 องศา