Tridon 300110775 | แคลมป์ยึดท่อ Dia ขั้นต่ำ 7-3/4 แซ่ 220 Pk5 | 1xgy1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIDON 300110775 แคลมป์ยึดท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 7-3/4 Sae 220 Pk5 | AB4EMF 1XGY1

TRIDON 300110775 แคลมป์ยึดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 7-3/4 Sae 220 Pk5

In Stock
รายการ: AB4EMF รุ่น: 300110775ข้ามอ้างอิง: 1XGY1
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
฿2,262 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดท่อเกียร์หนอน
วงวัสดุเหล็กสแตนเลส 300
ความกว้างของแถบ3 / 4 "
ประเภทแคลมป์ทีโบลต์
สูงสุด แคลมป์ Dia8-1 / 16 "
เมตริก Dia สูงสุด204.78mm
เมตริก Dia นาที.196.85mm
นาที. แคลมป์ Dia7.75 "
หมายเลข SAE220
ความหนา0.025 "
แรงบิด75 นิ้ว --lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุสะพาน (สแตนเลส 300)
  • Sub-Brand: เหมาะอย่างยิ่ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แคลมป์ Diaเมตริก Dia สูงสุดเมตริก Dia นาที.นาที. แคลมป์ Diaหมายเลข SAEราคา
TRIDON 300110138 แคลมป์ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 1-3 / 8 แซะ Pk5 | AB4EKT 1XGU2 3001101381-9 / 16 "39.67mm34.92mm1.375 "138฿2,072
TRIDON 300110150 แคลมป์ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-1 / 2 แซะ Pk5 | AB4EKU 1XGU3 3001101501.625 "41.27mm38.1mm1.5 "150฿1,819
TRIDON 300110163 แคลมป์ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-5 / 8 แซะ Pk5 | AB4EKV 1XGU4 3001101631.875 "47.63mm41.27mm1.625 "163฿1,895
TRIDON 300110175 แคลมป์ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 1-3 / 4 แซะ 28 Pk5 | AB4EKW 1XGU5 3001101752"50.8mm44.45mm1.75 "28฿1,733
TRIDON 300110188 แคลมป์ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-7 / 8 แซ 32 Pk5 | AB4EKX 1XGU6 3001101882.187 "55.54mm47.63mm1.875 "32฿1,733
TRIDON 300110200 แคลมป์ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 2 แซะ 36 Pk5 | AB4EKY 1XGU7 3001102002-5 / 16 "58.73mm50.8mm2"36฿1,805
TRIDON 300110213 แคลมป์ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 2-1 / 8 แซะ 40 Pk5 | AB4EKZ 1XGU8 3001102132.437 "61.91mm82.55mm2.125 "40฿1,754

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIDON 300110775 แคลมป์ยึดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 7-3/4 Sae 220 Pk5
฿2,262 / หน่วย