APPROVED VENDOR 4YUM3 ท่อเหลี่ยม 304 สแตนเลส 1 1/2 Od x 1 1/8 Id Square 6 Feet
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกหลอด |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
แรงกระแทก (ปอนด์) | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ภายในสแควร์ | 1-1 / 8 " |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 1.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -425 องศาฟาเรนไฮต์ |
จัตุรัสนอก | 1-1 / 2 " |
ความอดทนนอกสแควร์ | +/- 0.030 " |
ความต้านแรงดึง | 75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | สแควร์, ไม้ประดับ |
ความหนาของผนัง | 0.18 " |
ความทนทานต่อความหนาของผนัง | +/- 0.100 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7306613000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.