NEWCO 06-16F-CB2 ประตูน้ำเหล็กคาร์บอน 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ตามมาตรฐาน | API 598 เชลล์และการทดสอบการรั่วไหล |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 600 # หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | เหล็กหล่อเหนียว |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 22 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 800 องศา F |
ขนาดท่อ | 6" |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 410 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 36.5 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | เหล็กกล้าคาร์บอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 308.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8481803055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | วัสดุลิ่ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-16F-CB2 | 11.5 " | 2" | 18-19 / 64 " | เหล็กสแตนเลส 410 | ฿38,490 | |
03-16F-CB2 | 14 " | 3" | 21-45 / 64 " | เหล็กสแตนเลส 410 | ฿67,523 | |
04-16F-CB2 | 17 " | 4" | 26-29 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 410 | ฿102,292 | |
08-16F-CB2 | 26 " | 8" | 44 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿290,839 | |
10-16F-CB2 | 31 " | 10 " | 52-51 / 64 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿514,421 | |
12-16F-CB2 | 33 " | 12 " | 61-13 / 32 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿654,923 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.