อแดปเตอร์/ตัวแปลง EATON 2023 Series
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาว | ขนาด JIC ชาย (นิ้ว) | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023-8-12S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.39 | - | 3000 | ชาย NPT | ฿1,101 | |
B | 2023-32-32S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.3 " | - | 1125 | ชาย NPT | ฿11,061 | |
B | 2023-24-24S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.8 | - | 1500 | ชาย NPT | ฿7,467 | |
A | 2023-4-5S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 0.86 " | - | 4000 | ชาย NPT | ฿692 | |
B | 2023-16-20S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.62 | - | 2000 | ชาย NPT | ฿5,281 | |
B | 2023-20-20S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.69 | - | 2000 | ชาย NPT | ฿2,751 | |
A | 2023-8-10S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.17 | - | 3000 | ชาย NPT | ฿739 | |
A | 2023-6-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.95 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿543 | |
A | 2023-4-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.86 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿487 | |
A | 2023-2-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.72 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿381 | |
A | 2023-12-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.2 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿1,016 | |
A | 2023-6-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.98 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿681 | |
A | 2023-8-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.17 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿578 | |
A | 2023-4-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.86 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿512 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้นตอนสตูล
- เขียงบริการอาหาร
- ถุงมือกันความร้อน
- สวิตช์อุณหภูมิดิจิตอล
- เครื่องมือซ่อมเกจ
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- ฟิตติ้ง
- Staples
- VAUGHAN แบน Pry Bar
- APPROVED VENDOR ช่องทางก้านสั้น
- HAYWARD TC Series เช็ควาล์ว
- KINGSTON VALVES 205 Series, ชุดซ่อมวาล์ว
- CH HANSON ฉลุทองเหลืองประสานตัวอักษรขนาดใหญ่
- PASS AND SEYMOUR รวมแผ่นผนังเรียบเปิดสองแก๊ง
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้ง 60 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON เบรกเกอร์วงจรแม่เหล็กความร้อนชนิด CL
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 100
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 140 ฟันแข็ง