Eaton 2023-4-4s | อะแดปเตอร์ท่อไฮโดรลิค Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | 6w446 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 2023-4-4S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AF2NFZ 6W446

EATON 2023-4-4S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก, เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ Nptf Sae 37

In Stock
รายการ: AF2NFZ รุ่น: 2023-4-4Sข้ามอ้างอิง: 6W446
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
฿487 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
(M) ขนาด NPT (นิ้ว)1 / 4-18
ประเภทอะแดปเตอร์45 องศาข้อศอก
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ความยาว0.86 "
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)7 / 16-20
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน8500 PSI
ประเภทด้ายชาย NPT กับชาย JIC
UPC678146046994

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานประเภทด้ายราคา
EATON 2023-12-12S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THL 2F311 2023-12-12Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.2 "1-1/16-124000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿1,016
EATON 2023-2-4S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AF2NFY 6W445 2023-2-4Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์0.72 "7 / 16-208500 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿381
EATON 2023-4-6S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AF2NGA 6W447 2023-4-6Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์0.86 "9 / 16-187000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿512
EATON 2023-6-6S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AF2NGB 6W448 2023-6-6Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์0.95 "9 / 16-187000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿543
EATON 2023-6-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AF2NGC 6W449 2023-6-8Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์0.98 "3 / 4-166000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿681
EATON 2023-8-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AF2NGD 6W450 2023-8-8Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.17 "3 / 4-166000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿578
EATON 2023-4-5S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RLK 38YP17 2023-4-5Sไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี0.86 "-4000ชาย NPT฿692

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 2023-4-4S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก, เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ Nptf Sae 37
฿487 / หน่วย