เอ็ดเวิร์ดส่งสัญญาณ แตร/ไฟสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | วัสดุเลนส์ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EG1RT-ไฟ | - | - | 1 / 2 " | สีแดง | 5.875 " | 5" | - | เปี่ยม | ฿825 | |
B | 2441ส-15/75-ร | - | 105mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | แฟลช Lexan | - | - | RFQ
|
C | EG1T-ไฟ | - | - | 1 / 2 " | ขาว | 5.875 " | 5" | - | เปี่ยม | ฿842 | |
D | 2440S-110-ร | 20 ถึง 24 VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
|
D | 2440ส-15/75-ร | 20 ถึง 24 VDC | 125mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
|
D | 2440ส-15/75-ว | 20 ถึง 24 VDC | 125mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
|
B | 2441S-110-ร | 20 ถึง 24 VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
|
D | 2440ส-110-ว | 20 ถึง 24 VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
|
B | 2441S-30-ร | 20 ถึง 24 VDC | 125mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
|
E | EG1RT | VDC 24 | - | 1 / 2 " | สีแดง | 5.875 " | 5.875 " | - | - | ฿727 | |
F | EG1R-พี | 24 โวลต์ โวลต์, FWR | - | 13 / 16 " | สีแดง | 4.5 " | 2.75 " | - | ล้างหรือพื้นผิว | ฿1,084 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประตู Weatherstripping
- Bench Protectors และ Liners
- เครื่องทำความร้อนแบบ Strip
- อุปกรณ์เข้าพื้นที่อับอากาศ
- อุปกรณ์เสริมช่างไม้
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- มหาดไทยยานยนต์
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- ทองเหลือง
- การทดสอบยางมะตอย
- TELEMECANIQUE SENSORS หัวสวิตช์ จำกัด ตัวกระตุ้นก้านลูกกลิ้ง
- VULCAN HART ชั้นวางสูง
- NOTRAX ปูทางเข้าฆ่าเชื้อในร่ม/กลางแจ้ง
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 20 ไมครอน ซีลไวตัน
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว CPVC Y, ซ็อกเก็ตทรูยูเนี่ยนสิ้นสุด, FKM
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ESD เครื่องตัดทแยงมุม
- BALDOR / DODGE ยางแยก E60 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BMQ-R ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-R, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman