Edwards Signaling Eg1rt | แตรสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้/ไฟแฟลช ขนาด 5 X 0.5 X 5.875 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING EG1RT แตรสัญญาณเตือนไฟไหม้/แฟลช, ขนาด 5 x 0.5 x 5.875 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9RRA รุ่น : EG1RTข้ามอ้างอิง: 1EYB2
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
฿727 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปล่องไฟ
ความลึก1 / 2 "
เสร็จสิ้นสีแดง
ความสูง5.875 "
ความยาว5.875 "
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
ความกว้าง4 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8531909000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันความลึกเสร็จสิ้นความสูงความยาววัสดุเลนส์การติดราคา
EDWARDS SIGNALING EG1R-P สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe, 0.011A Rating | AA8ALF 16X364 EG1R-พี24 โวลต์ โวลต์, FWR-13 / 16 "สีแดง4.5 "2.75 "-ล้างหรือพื้นผิว฿1,084
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Fire Alarm Horn/Strobe, ขนาด 5 x 0.5 x 5.875 นิ้ว | AA8ALJ 16X367 EG1RT-ไฟ--1 / 2 "สีแดง5.875 "5"-เปี่ยม฿825
EDWARDS SIGNALING EG1T-FIRE สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe | AA8ALK 16X368 EG1T-ไฟ--1 / 2 "ขาว5.875 "5"-เปี่ยม฿842
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe, 24VDC, 272mA Rating | CF4MQM 2440S-110-ร20 ถึง 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe, 24VDC, 272mA Rating | CF4MQN 2440ส-110-ว20 ถึง 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe, 24VDC, 125mA Rating | CF4MQP 2440ส-15/75-ร20 ถึง 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe, 24VDC, 125mA Rating | CF4MQQ 2440ส-15/75-ว20 ถึง 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING EG1RT แตรสัญญาณเตือนไฟไหม้/แฟลช, ขนาด 5 x 0.5 x 5.875 นิ้ว
฿727 / หน่วย