Edwards Signaling Eg1rt-fire | แตรสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้/ไฟแฟลช ขนาด 5 X 0.5 X 5.875 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE แตรสัญญาณเตือนไฟไหม้/แฟลช, ขนาด 5 x 0.5 x 5.875 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8ALJ รุ่น : EG1RT-FIREข้ามอ้างอิง: 16X367

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿726 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปล่องไฟ
ความลึก1 / 2 "
เสร็จสิ้นสีแดง
ความสูง5.875 "
ความยาว5"
การติดเปี่ยม
ชนิดภาพเขียนไฟที่ทำเครื่องหมาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8531909000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันความลึกเสร็จสิ้นความสูงความยาววัสดุเลนส์การติดราคา
EDWARDS SIGNALING EG1R-P สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe, 0.011A Rating | AA8ALF 16X364 EG1R-พี24 โวลต์ โวลต์, FWR-13 / 16 "สีแดง4.5 "2.75 "-ล้างหรือพื้นผิว฿1,169
EDWARDS SIGNALING EG1T-FIRE สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe | AA8ALK 16X368 EG1T-ไฟ--1 / 2 "ขาว5.875 "5"-เปี่ยม฿758
EDWARDS SIGNALING EG1RT Fire Alarm Horn/Strobe, ขนาด 5 x 0.5 x 5.875 นิ้ว | AA9RRA 1EYB2 EG1RTVDC 24-1 / 2 "สีแดง5.875 "5.875 "--฿239
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe, 24VDC, 272mA Rating | CF4MQM 2440S-110-ร20 ถึง 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe, 24VDC, 272mA Rating | CF4MQN 2440ส-110-ว20 ถึง 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe, 24VDC, 125mA Rating | CF4MQP 2440ส-15/75-ร20 ถึง 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W สัญญาณเตือนไฟไหม้ Horn/Strobe, 24VDC, 125mA Rating | CF4MQQ 2440ส-15/75-ว20 ถึง 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE แตรสัญญาณเตือนไฟไหม้/แฟลช, ขนาด 5 x 0.5 x 5.875 นิ้ว
฿726 / หน่วย