REELCRAFT ม้วนสายยางยืด ซีรีส์ 5005 สปริงหดได้
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | ตลับ | คะแนนหน้าที่ | ท่อนอก Dia. | ทางเข้า | สลัก | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5650 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ 1 | รีลท่อ | พีวีซี | ไร้น้ำมัน | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | สลักเงียบ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿31,719 | |
B | A5835 เก่า | รีลท่อ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿22,807 | RFQ
|
C | B5435 โอเอชพี | รีลท่อ | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | ฿38,804 | RFQ
|
D | A5850 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ | รีลท่อ | - | - | - | 0.781 " | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿37,524 | RFQ
|
E | B5850 โอแอลพี | รีลท่อ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿29,843 | RFQ
|
D | 5650 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ | รีลท่อ | - | - | - | 0.6 " | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿29,629 | RFQ
|
F | 5605 อปท | รีลท่อ | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿18,174 | |
B | A5850 เก่า | รีลท่อ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿23,265 | |
B | 5650 อปท | รีลท่อ | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿20,872 | RFQ
|
C | A5835 โอเอ็มพี | รีลท่อ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿34,669 | RFQ
|
D | A5825 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ | รีลท่อ | - | - | - | 0.781 " | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿27,683 | RFQ
|
A | A5850 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ 1 | รีลท่อ | พีวีซี | ไร้น้ำมัน | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | สลักเงียบ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿25,404 | |
F | A5805 โอเอ็มพี | รีลท่อ | - | - | - | 0.82 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿26,403 | RFQ
|
F | A5805 เก่า | รีลท่อ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿22,642 | RFQ
|
F | A5806 เก่า | รีลท่อ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿23,520 | RFQ
|
E | 5435 อภ | รีลท่อ | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | ฿37,044 | RFQ
|
E | B5835 ออม | รีลท่อ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿37,604 | RFQ
|
E | B5835 โอแอลพี | รีลท่อ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿28,003 | RFQ
|
G | 5605 โอแอลพี1 | รีลท่อ | - | หล่อลื่นอย่างถาวร | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿22,225 | |
H | 5650 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | หล่อลื่นอย่างถาวร | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿26,272 | |
I | A5850 OLP-RH | รีลท่อกลับสปริง | ยาง | หล่อลื่นอย่างถาวร | หน้าที่ปานกลาง | - | - | การปิดประตู | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿38,637 |
ม้วนสายยาง ซีรีส์ 5005 สปริงหดได้
ม้วนสายยาง Reelcraft 5005 Series ติดตั้งบนเพดาน ผนัง พื้นหรือรถบรรทุก เพื่อยึด จัดเก็บ และปกป้องท่ออากาศ น้ำ และสารเคมีจากความเสียหาย และใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ศูนย์บริการรถยนต์และยานพาหนะ และสถานที่ก่อสร้าง พวกเขามีโครงสร้างเหล็กเคลือบผงสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน ความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทาน วงล้อเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับกลไกการคืนสปริงเพื่อดึงท่อหดกลับเข้าที่ พวกเขามีการออกแบบการหมุนที่ปราศจากความเค้นไหลเต็มที่พร้อมซีลและตลับลูกปืนและท่อคุณภาพสูง ฝังลงในฐานเพื่อขจัดความเครียดบนตัวหมุนและรับประกันอายุการใช้งานยาวนาน เลือกจากม้วนเก็บสายยางเหล่านี้ได้หลากหลายเพื่อยึดสายยางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดไขควงแม่นยำ
- ที่หนีบสายรัด
- ก้านวาล์วและแกน
- ใบพัดลม Tubeaxial
- ขั้วรับหลอด
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- กรรไกรไฟฟ้า
- ทองแดง
- หลังคา
- WATTS วาล์วลดแรงดันน้ำทองเหลืองไร้สารตะกั่ว 25 ถึง 75 psi
- GORLITZ สายรัดท่อ
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ความปลอดภัยสำหรับงานหนักพิเศษ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 6-40 Unf Lh
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม PVC LE, ปลายซ็อกเก็ต, ซีล EPDM
- EATON ตัวป้องกันวงจรมอเตอร์ซีรีส์ C
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ฟิลเตอร์
- REMCO พลั่วตรวจจับโลหะชิ้นเดียวพร้อมใบมีด 14 นิ้ว
- NIBCO วางข้อศอก, Wrot และหล่อทองแดง
- LOUISVILLE FE0600 Series บันไดต่อขยายไฟเบอร์กลาส