REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 ม้วนท่ออุตสาหกรรม 3/8 นิ้ว ยาว 50 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | ไร้น้ำมัน |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ปลายท่อ | 1/4 "(ม.) NPT |
ID ท่อ | ใช่ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
วัสดุท่อ | พีวีซี |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1/4 "(ม.) NPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
สลัก | สลักเงียบ |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
การติด | ผนังคอลัมน์ |
ความสูงโดยรวม | 15.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.125 " |
รีล Inlet | 3/8 "(F) NPT |
ประเภทซีล | ดี |
วัสดุหมุน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | ตลับ | คะแนนหน้าที่ | ท่อนอก Dia. | ทางเข้า | สลัก | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5850 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ 1 | รีลท่อ | พีวีซี | ไร้น้ำมัน | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | สลักเงียบ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿25,404 | ||
5650 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | หล่อลื่นอย่างถาวร | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿25,221 | ||
5605 โอแอลพี1 | รีลท่อ | - | หล่อลื่นอย่างถาวร | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿23,353 | ||
5650 อปท | รีลท่อ | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿20,872 | RFQ
| |
A5850 เก่า | รีลท่อ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿23,265 | ||
5605 อปท | รีลท่อ | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿18,174 | ||
5650 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ | รีลท่อ | - | - | - | 0.6 " | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿29,629 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.