REELCRAFT 5435 OHP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว, 5000 Psi, ความยาวท่อ 35 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ใช่ |
ปลายท่อ | 1/4 "NPT (ม.) |
ID ท่อ | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | 35ft |
ท่อนอก Dia. | 0.58 " |
ทางเข้า | 1/4 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 1/4 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนัก | £ 39 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | ตลับ | คะแนนหน้าที่ | ท่อนอก Dia. | ทางเข้า | สลัก | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5650 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ 1 | รีลท่อ | พีวีซี | ไร้น้ำมัน | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | สลักเงียบ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿28,093 | ||
A5850 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ 1 | รีลท่อ | พีวีซี | ไร้น้ำมัน | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | สลักเงียบ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿25,404 | ||
5650 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | หล่อลื่นอย่างถาวร | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿25,221 | ||
5605 โอแอลพี1 | รีลท่อ | - | หล่อลื่นอย่างถาวร | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿23,353 | ||
5650 อปท | รีลท่อ | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿20,872 | RFQ
| |
A5850 เก่า | รีลท่อ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿23,265 | ||
5605 อปท | รีลท่อ | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿18,174 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.