EDWARDS SIGNALING 2441S-30-R แตรสัญญาณเตือนไฟไหม้/แฟลช, 24VDC, พิกัด 125mA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปล่องไฟ |
คะแนนปัจจุบัน | 125mA |
ความลึก | 2-1 / 8 " |
อัตราแฟลชต่อนาที | 60 FPM |
ความสูง | 5" |
วัสดุเลนส์ | Lexan |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
Standard | ยูแอล 1971, ยูแอล 1638 |
แรงดันไฟฟ้า | 20 ถึง 24 VDC |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | วัสดุเลนส์ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1R-พี | 24 โวลต์ โวลต์, FWR | - | 13 / 16 " | สีแดง | 4.5 " | 2.75 " | - | ล้างหรือพื้นผิว | ฿1,169 | ||
EG1RT-ไฟ | - | - | 1 / 2 " | สีแดง | 5.875 " | 5" | - | เปี่ยม | ฿726 | ||
EG1T-ไฟ | - | - | 1 / 2 " | ขาว | 5.875 " | 5" | - | เปี่ยม | ฿758 | ||
EG1RT | VDC 24 | - | 1 / 2 " | สีแดง | 5.875 " | 5.875 " | - | - | ฿239 | ||
2440S-110-ร | 20 ถึง 24 VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
| |
2440ส-110-ว | 20 ถึง 24 VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
| |
2440ส-15/75-ร | 20 ถึง 24 VDC | 125mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.