Parker Rc01c-003 | ข้อต่อ 500 Psig | 1uxt5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER RC01C-003 ข้อต่อ 500 Psig | AB3QYB 1UXT5

PARKER RC01C-003 ข้อต่อ 500 Psig

In Stock
รายการ: AB3QYB รุ่น: RC01C-003การอ้างอิงโยง: 1UXT5
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
฿5,389 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
ความกดดันต่อเนื่อง2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อหญิงพอร์ตข้าง 14 มม
ขนาดการเชื่อมต่อหญิงพอร์ตข้าง 14 มม
การเชื่อมต่อขาเข้าM14x1.5-6H
ความยาว1.87 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน500 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศาเซลเซียส
การเชื่อมต่อ Outlet16 มม
ภายนอก Dia.1.31 "
แยง. คำอธิบายQuick Coupler พร้อมพอร์ตด้านข้างหญิงและปุ่มควบคุมสีแดง
ชนิดภาพเขียนด้านสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8481803090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อขาเข้าความยาวการเชื่อมต่อ Outletแยง. คำอธิบายชนิดภาพเขียนราคา
PARKER RC01C-002 ข้อต่อ 500 Psig | AB3QYA 1UXT4 RC01C-002หญิงพอร์ตข้าง 14 มมหญิงพอร์ตข้าง 14 มมM14x1.5-6H1.89 "13 มมQuick Coupler พร้อมพอร์ตด้านข้างหญิงและปุ่มควบคุมสีน้ำเงินด้านต่ำ฿5,173
PARKER RC01C-011 ข้อต่อ 500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8 RC01C-0117 / 16-20 Side Port Male7/16 "-20 Side Port Male7/16 "ตัวผู้1.89 "13 มมQuick Coupler พร้อมพอร์ตด้านข้างตัวผู้และปุ่มควบคุมสีน้ำเงินด้านต่ำ฿4,230
PARKER RC01C-012 ข้อต่อ 500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-0127 / 16-20 Side Port Male7/16 "-20 Side Port Male7/16 "ตัวผู้1.87 "16 มมQuick Coupler พร้อมพอร์ตด้านข้างตัวผู้และปุ่มควบคุมสีแดงด้านสูง฿4,799

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER RC01C-003 ข้อต่อ 500 Psig
฿5,389 / หน่วย