APPROVED VENDOR 5/8LID BLACK ฝาปิดรถบรรทุก สีดำ ขนาด 16-9/10 คิวบิก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝารถบรรทุกเอียง |
สี | Black |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 16-9 / 10 ลบ.ม. ฟุต |
ประเภทฝา | ที่ใส่บานพับ |
วัสดุ | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ความสูงโดยรวม | 2.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 55.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 26.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8716905060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK 31 | Black | 1 ลบ.ม. yd. | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | 5" | 60 " | 34 " | ฿11,268 | RFQ
| |
21VK 32 | Black | 1/2 ลบ.ม. yd. | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง | 5" | 72 " | 28 " | ฿7,037 | ||
5 / 8LID สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 16-9 / 10 ลบ.ม. ฟุต | โรงเรียนสารพัดช่าง | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | ฿7,697 | ||
1.7LID สีแดง | สีแดง | 45-9 / 10 ลบ.ม. ฟุต | โรงเรียนสารพัดช่าง | 3" | 74 " | 40 " | ฿11,023 | RFQ
| |
1.7LID สีเหลือง | สีเหลือง | 45-9 / 10 ลบ.ม. ฟุต | โรงเรียนสารพัดช่าง | 3" | 74 " | 40 " | ฿11,023 | RFQ
| |
5 / 8LID สีแดง | สีแดง | 16-9 / 10 ลบ.ม. ฟุต | โรงเรียนสารพัดช่าง | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | ฿7,697 | ||
5 / 8LID สีเหลือง | สีเหลือง | 16-9 / 10 ลบ.ม. ฟุต | โรงเรียนสารพัดช่าง | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | ฿7,697 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.