APPROVED VENDOR 5DNL7 เครื่องอัดเดี่ยวอัตโนมัติ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Heavy-Duty, Automatic เครื่องอัดเดี่ยวพร้อมแม่พิมพ์หมุน |
สอดคล้องกับ | ASTM D6926, D5581, AASHTO T245 และ PTM705 |
เพาเวอร์อินพุต | 115V 60Hz |
ความลึกโดยรวม | 21 " |
ความสูงโดยรวม | 65 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ชนิดภาพเขียน | มาร์แชลล์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 166.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8479896500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
5 5 | ฿363,361 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.