ZOELLER เช็ควาล์วไหลเต็ม
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด แรงดันน้ำ | ความสูงโดยรวม | วัสดุซีล | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-0021 | - | สลิป x สลิป | - | พีวีซี | 4.3 psi ที่ 130 องศา F | - | - | 2" | ฿2,363 | |
B | 30-0042 | - | การเชื่อมตัวทำละลาย | 10.75 " | พีวีซี | - | - | ยาง | 2" | ฿2,228 | |
C | 30-0181 | - | สลิป x สลิป | - | พีวีซี | 4.3 psi ที่ 130 องศา F | - | - | 1-1/4" or 1-1/2" | ฿1,158 | |
D | 30-0040 | - | การเชื่อมตัวทำละลาย | 9.625 " | พีวีซี | - | - | ยาง | 1.5 " | ฿1,732 | |
E | 30-0044 | - | การเชื่อมตัวทำละลาย | 9.625 " | พีวีซี | - | - | ยาง | 3" | ฿4,275 | |
F | 30-0152 | 6.625 " | เอฟเอ็นพีที | 6.625 " | เหล็กหล่อ | 50 psi ที่ 130 องศา F | 8" | - | 2" | ฿6,358 | |
G | 30-0030 | 7" | การอัด | 14 " | พีวีซี | - | 18 " | แหวนบีบอัด Buna N | 3" | ฿9,383 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นักวิ่งอ่อนนุช
- สลักประตูโรงแรม
- ถุงขยะและอุปกรณ์เสริมของ Can Liner
- อุปกรณ์กันไฟและควัน
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- รีเลย์
- การกรอง
- หลังคา
- RUBBERMAID รถบรรทุกแพลตฟอร์ม
- BRADY ชุดฉลากตัวอักษร
- PREMIER ลูกกลิ้งทาสีขนาดเล็ก
- REVVO ลูกล้อ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS plungers
- TUFFTRAK SAFETY แผ่นถนน TuffTrak XT Series
- WATTS ชุดซ่อมฝาครอบไหลย้อน
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ถัง PVC สไตล์ใหม่พร้อมปะเก็น EPDM, ปลอกคอ Fipt x SR Fipt SS
- KEY-BAK คีย์สไปเดอร์