Zoeller 30-0021 | เช็ควาล์วไหลเต็ม Pvc 2 นิ้ว | 2p844 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZOELLER 30-0021 วาล์วตรวจสอบการไหลเต็ม Pvc 2 นิ้ว | AC2YQR 2P844

ZOELLER 30-0021 วาล์วตรวจสอบการไหลแบบเต็ม Pvc 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2YQR รุ่น: 30-0021อ้างไขว้: 2P844
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
฿2,377 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วตรวจสอบการไหลเต็ม
ประเภทการเชื่อมต่อสลิป x สลิป
ไหลไหลเต็ม
วัสดุพีวีซี
สูงสุด แรงดันน้ำ4.3 psi ที่ 130 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ขนาด2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างประเภทการเชื่อมต่อความยาววัสดุสูงสุด แรงดันน้ำความสูงโดยรวมวัสดุซีลขนาดราคา
ZOELLER 30-0181 วาล์วตรวจสอบการไหลเต็ม Pvc 1-1 / 4 หรือ 1-1 / 2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-สลิป x สลิป-พีวีซี4.3 psi ที่ 130 องศา F--1-1/4" or 1-1/2"฿1,190
ZOELLER 30-0152 วาล์วตรวจสอบการไหลเต็มเหล็กหล่อ 2 นิ้ว | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "เอฟเอ็นพีที6.625 "เหล็กหล่อ50 psi ที่ 130 องศา F8"-2"฿6,344
ZOELLER 30-0030 เช็ควาล์วไหลเต็ม Pvc 3 นิ้ว | AE3FHH 5CZG8 30-00307"การอัด14 "พีวีซี-18 "แหวนบีบอัด Buna N3"฿10,151
ZOELLER 30-0040 Full Flow Check Valve Pvc 1-1 / 2 Inch | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-การเชื่อมตัวทำละลาย9.625 "พีวีซี--ยาง1.5 "฿1,849
ZOELLER 30-0042 วาล์วตรวจสอบการไหลเต็ม Pvc 2 นิ้ว | AE9FVA 6JGV6 30-0042-การเชื่อมตัวทำละลาย10.75 "พีวีซี--ยาง2"฿2,350
ZOELLER 30-0044 วาล์วตรวจสอบการไหลแบบเต็ม Pvc 3 นิ้ว | AE9FVB 6JGV7 30-0044-การเชื่อมตัวทำละลาย9.625 "พีวีซี--ยาง3"฿4,746

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZOELLER 30-0021 วาล์วตรวจสอบการไหลแบบเต็ม Pvc 2 นิ้ว
฿2,377 / หน่วย