5gcg4 | แผ่นโฟม 200100 โพลีชาร์โคล 1/2 X 12 X 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VENDOR 5GCG4 แผ่นโฟม 200100 โพลีชาร์โคล 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV

APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCG4 200100 โพลีชาร์โคล 1/2 x 12 x 12

In Stock
รายการ: AE3UVV รุ่น: 5GCG4
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
฿290 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโฟม
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีถ่าน
ความหนาแน่น2 ปอนด์ / คิว ฟุต
เสร็จสิ้นเซลลูลาร์ที่ราบรื่น
ความแน่น @ 25% โก่ง0.090 - 1.15 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุ200100 ยูรีเทน
ขีด จำกัด การยืด0.85
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 180 F
ความต้านแรงดึง27 PSI
ความหนา1 / 2 "
ความอดทนความหนา+/- 0.250 "
ชนิดภาพเขียนเปิดเซลล์
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3921190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความกว้างราคา
อนุมัติ VENDOR 5GCP6 โฟมแผ่น 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5 ซีพี 612 "3 / 4 "12 "฿432
VENDOR 5GCP7 แผ่นโฟม 200100 โพลีโพรพีลีนถ่าน 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5 ซีพี 712 "1"12 "฿550
VENDOR 5GCP8 Foam Sheet 200100 Polypropylene Charcoal 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH 5 ซีพี 812 "1.5 "12 "฿861
VENDOR 5GCP9 Foam Sheet 200100 Polypropylene Charcoal 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5 ซีพี 912 "2"12 "฿1,117
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 5GCR0 แผ่นโฟม 200100 Polypropylene Charcoal 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5 กรัม12 "3"12 "฿1,658
แผ่นโฟม VENDOR 5GCR1 200100 Polypropylene Charcoal 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5 กรัม12 "4"12 "฿2,199
อนุมัติ VENDOR 5GCU5 แผ่นโฟม 200100 โพลีชาร์โคล 1/2 x 24 x 24 | AE3UZK 5GCU524 "1 / 2 "24 "฿1,159

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCG4 200100 โพลีชาร์โคล 1/2 x 12 x 12
฿290 / หน่วย