ตะขอขดแคบ CALDWELL
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | headroom | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 82NC-5-20 | 10,000 ปอนด์ | 32-13 / 16 " | 1.25 " | ฿86,208 | |
A | 82NC-5-16 | 10,000 ปอนด์ | 32-13 / 16 " | 1.25 " | ฿79,139 | |
A | 82-NC-1 / 2-8 | 1000 ปอนด์ | 18.5 " | 1 / 2 " | ฿42,829 | |
A | 82NC-1 / 2-12 | 1000 ปอนด์ | 18.5 " | 1 / 2 " | ฿45,602 | |
A | 82NC-1-8 | 2000 ปอนด์ | 21.5 " | 1 / 2 " | ฿43,938 | |
A | 82NC-1-16 | 2000 ปอนด์ | 21.5 " | 1 / 2 " | ฿52,394 | |
A | 82NC-2-8 | 4000 ปอนด์ | 24-9 / 16 " | 3 / 4 " | ฿54,057 | |
A | 82NC-2-16 | 4000 ปอนด์ | 24-9 / 16 " | 3 / 4 " | ฿66,103 | |
A | 82NC-3.1 / 2-12 | 7000 ปอนด์ | 28.125 " | 1" | ฿63,478 | |
A | 82NC-3.1 / 2-16 | 7000 ปอนด์ | 28.125 " | 1" | ฿73,046 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ
- อุปกรณ์ถังจุ่ม
- กดเพื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ท่อ
- เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย / เครื่องวัดความชื้น
- เพลา Arbors
- ข้อต่อท่อ
- รีเลย์
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- การเติมอากาศ
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- RAE ลายฉลุแอ ธ เลติกเบสบอลโฮมเพลท
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS F Cam And Groove Coupling, With Locking Arms, Coupler ตัวเมีย x MNPT, อะลูมิเนียม
- TEMPCO ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 12 AWG
- AMERICAN TORCH TIP ขนาดเคล็ดลับความร้อน
- DAYTON เครื่องสั่นเชิงเส้นแบบนิวเมติก
- HOFFMAN กล่องดึงฝาเกลียวแบบที่ 1
- HOFFMAN Proteck Series มุมแร็ค
- VERMONT GAGE Go เกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 1 3/8-12 Unf
- BALDOR / DODGE GTBEZ, บล็อคพิลโลว์ XNUMX โบลท์, ตลับลูกปืน