CALDWELL 82NC-2-8 คอยล์แคบ C-Hook 2T คอยล์สูงสุด W8In
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะขอม้วนแคบ |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 4-1 / 16 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 2-9 / 16 " |
ความกว้างการประกันตัว | 3 / 4 " |
ความจุ | 4000 ปอนด์ |
headroom | 24-9 / 16 " |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 1" |
ความกว้างโดยรวม | 3 / 4 " |
ความสูงของลำคอ | 19-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8431410080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | headroom | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
82NC-2-16 | 4000 ปอนด์ | 24-9 / 16 " | 3 / 4 " | ฿66,103 | |
82NC-3.1 / 2-12 | 7000 ปอนด์ | 28.125 " | 1" | ฿65,069 | |
82NC-3.1 / 2-16 | 7000 ปอนด์ | 28.125 " | 1" | ฿74,864 | |
82NC-5-16 | 10,000 ปอนด์ | 32-13 / 16 " | 1.25 " | ฿80,493 | |
82NC-5-20 | 10,000 ปอนด์ | 32-13 / 16 " | 1.25 " | ฿90,766 | |
82-NC-1 / 2-8 | 1000 ปอนด์ | 18.5 " | 1 / 2 " | ฿43,222 | |
82NC-1 / 2-12 | 1000 ปอนด์ | 18.5 " | 1 / 2 " | ฿45,602 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.