5gcl1 | แผ่นโฟมลามิเนตโพลีโพรพิลีนชาร์โคล 4 X 12 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 5GCL1 แผ่นโฟมลามิเนตโพลีโพรพีลีนถ่าน 4 x 12 x 12 นิ้ว | AE3UXD

APPROVED VENDOR 5GCL1 แผ่นโฟมโพลีโพรพิลีนลามิเนต ชาร์โคล 4 x 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3UXD รุ่น: 5GCL1

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿685 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโฟม
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีถ่าน
ความหนาแน่น2 ปอนด์ / คิว ฟุต
เสร็จสิ้นเรียบ
ความแน่น @ 25% โก่ง100 PSI
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุโพลียูรีเทน / โพลิเอทิลีน
ขีด จำกัด การยืดลด 120%
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 150 F
ความต้านแรงดึง25 PSI
ความหนา4"
ความอดทนความหนา+/- 0.013 "
ชนิดภาพเขียนเปิดเซลล์โพลียูรีเทนเคลือบเป็นโพลีเอทิลีนเซลล์ปิด
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 1.000 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3921190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 5GCK9 แผ่นโฟมลามิเนตโพลีโพรพีลีนถ่าน 1 x 12 x 12 นิ้ว | AE3UXB 5 กรัม12 "1"12 "฿226
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5GCL0 แผ่นโฟมลามิเนตโพลีโพรพีลีนถ่าน 2 x 12 x 12 นิ้ว | AE3UXC 5GCL012 "2"12 "฿375
VENDOR 5GCW9 แผ่นโฟมลามิเนตโพลีโพรพีลีนถ่าน 2 x 24 x 24 นิ้ว | AE3VAG 5 จีซีดับเบิลยู 924 "2"24 "฿1,190
VENDOR 5GDG3 แผ่นโฟมลามิเนตโพลีโพรพีลีนถ่าน 1 x 24 x 48 นิ้ว | AE3VFB 5 จีดีจี 348 "1"24 "฿1,996
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 5GDG4 แผ่นโฟมลามิเนตโพลีโพรพีลีนถ่าน 2 x 24 x 48 นิ้ว | AE3VFC 5 จีดีจี 448 "2"24 "฿3,689
VENDOR 5GDG5 แผ่นโฟมลามิเนตโพลีโพรพีลีนถ่าน 4 x 24 x 48 นิ้ว | AE3VFD 5 จีดีจี 548 "4"24 "฿6,797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5GCL1 แผ่นโฟมโพลีโพรพิลีนลามิเนต ชาร์โคล 4 x 12 x 12 นิ้ว
฿685 / หน่วย