APPROVED VENDOR 5GDG3 แผ่นโฟมลามิเนต ถ่านโพลีโพรพิลีน 1 x 24 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟม |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | ถ่าน |
ความหนาแน่น | 2 ปอนด์ / คิว ฟุต |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 100 PSI |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +/- 1.000 " |
วัสดุ | โพลียูรีเทน / โพลิเอทิลีน |
ขีด จำกัด การยืด | ลด 120% |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 150 F |
ความต้านแรงดึง | 25 PSI |
ความหนา | 1" |
ความอดทนความหนา | +/- 0.013 " |
ชนิดภาพเขียน | เปิดเซลล์โพลียูรีเทนเคลือบเป็นโพลีเอทิลีนเซลล์ปิด |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 1.000 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
5 กรัม | 12 " | 1" | 12 " | ฿226 | |
5GCL0 | 12 " | 2" | 12 " | ฿375 | |
5GCL1 | 12 " | 4" | 12 " | ฿685 | |
5 จีซีดับเบิลยู 9 | 24 " | 2" | 24 " | ฿1,190 | |
5 จีดีจี 4 | 48 " | 2" | 24 " | ฿3,689 | |
5 จีดีจี 5 | 48 " | 4" | 24 " | ฿6,797 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.