5gcl4 | แผ่นโฟม 35280 โพลีเนเชอรัล 1 1/2 X 12 X 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VENDOR 5GCL4 แผ่นโฟม 35280 โพลีเนเชอรัล 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXG

APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCL4 35280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12

In Stock
รายการ: AE3UXG รุ่น: 5GCL4
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
฿1,274 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโฟม
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีโดยธรรมชาติ
ความหนาแน่น2.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต
เสร็จสิ้นเซลลูลาร์ที่ราบรื่น
ความแน่น @ 25% โก่ง0.32 - 0.67 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุ35280 ยูรีเทน
ขีด จำกัด การยืดลด 120%
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 180 F
ความต้านแรงดึง9 PSI
ความหนา1.5 "
ความอดทนความหนา+/- 0.250 "
ชนิดภาพเขียนเปิดเซลล์
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3921190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาแน่นความยาวความหนาความกว้างราคา
VENDOR 5GCG0 แผ่นโฟม 35280 Polypropylene Natural 1/2 x 12 x 12 | AE3UVQ 5 จีซีจี 02.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต12 "1 / 2 "12 "฿432
แผ่นโฟม VENDOR 5GCL2 35280 Polypropylene Natural 3/4 x 12 x 12 | AE3UXE 5GCL22.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต12 "3 / 4 "12 "฿271
VENDOR 5GCL3 แผ่นโฟม 35280 Polypropylene Natural 1 x 12 x 12 | AE3UXF 5GCL32.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต12 "1"12 "฿822
VENDOR 5GCL5 Foam Sheet 35280 Polypropylene Natural 2 x 12 x 12 | AE3UXH 5GCL52.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต12 "2"12 "฿1,644
แผ่นโฟม VENDOR 5GCL6 35280 Polypropylene Natural 3 x 12 x 12 | AE3UXJ 5GCL62.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต12 "3"12 "฿2,463
แผ่นโฟม VENDOR 5GCL7 35280 Polypropylene Natural 4 x 12 x 12 | AE3UXK 5GCL72.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต12 "4"12 "฿3,233
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5GCU1 แผ่นโฟม 35280 โพรพิลีนธรรมชาติ 1/2 x 24 x 24 | AE3UZF 5GCU12.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต24 "1 / 2 "24 "฿717

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCL4 35280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12
฿1,274 / หน่วย