5gcn8 | แผ่นโฟม 80280 Polypropylene Natural 3 X 12 X 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VENDOR 5GCN8 แผ่นโฟม 80280 Polypropylene Natural 3 x 12 x 12 | AE3UXX

APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCN8 80280 Polypropylene Natural 3 x 12 x 12

In Stock
รายการ: AE3UXX รุ่น: 5GCN8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,203 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโฟม
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีโดยธรรมชาติ
ความหนาแน่น2.8 ปอนด์ / คิว ฟุต
เสร็จสิ้นเซลลูลาร์ที่ราบรื่น
ความแน่น @ 25% โก่ง0.75 - 0.85 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุ80280 ยูรีเทน
ขีด จำกัด การยืด1.2
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 180 F
ความต้านแรงดึง9 PSI
ความหนา3"
ความอดทนความหนา+/- 0.250 "
ชนิดภาพเขียนเปิดเซลล์
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3921190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขีด จำกัด การยืดความหนาความกว้างราคา
VENDOR 5GCG2 แผ่นโฟม 80280 Polypropylene Natural 1/2 x 12 x 12 | AE3UVT 5 จีซีจี 212 "ลด 120%1 / 2 "12 "฿373
VENDOR 5GCN4 แผ่นโฟม 80280 Polypropylene Natural 3/4 x 12 x 12 | AE3UXT 5GCN412 "1.23 / 4 "12 "฿277
VENDOR 5GCN5 แผ่นโฟม 80280 Polypropylene Natural 1 x 12 x 12 | AE3UXU 5GCN512 "1.21"12 "฿369
อนุมัติ VENDOR 5GCN6 แผ่นโฟม 80280 โพลีเนเชอรัล 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXV 5GCN612 "1.21.5 "12 "฿1,100
อนุมัติ VENDOR 5GCN7 แผ่นโฟม 80280 Polypropylene Natural 2 x 12 x 12 | AE3UXW 5GCN712 "1.22"12 "฿1,439
VENDOR 5GCN9 แผ่นโฟม 80280 Polypropylene Natural 4 x 12 x 12 | AE3UXY 5GCN912 "1.24"12 "฿2,907
VENDOR 5GCU3 แผ่นโฟม 80280 Polypropylene Natural 1/2 x 24 x 24 | AE3UZH 5GCU324 "ลด 120%1 / 2 "24 "฿732

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCN8 80280 Polypropylene Natural 3 x 12 x 12
฿2,203 / หน่วย