APPROVED VENDOR 5GCR6 Foam Cube Polyether Charcoal 8 นิ้ว Sq
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โฟมคิวบ์ |
สี | ถ่าน |
ความหนาแน่น | 1.45 ปอนด์/คิวฟุต |
เสร็จสิ้น | เซลลูลาร์ที่ราบรื่น |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 0.40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุ | โพลิอีเทอร์ |
สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 8" |
ขีด จำกัด การยืด | ลด 250% |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 180 F |
ความต้านแรงดึง | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เปิดเซลล์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
5 จีซีเจ 1 | 2.75 " | ฿28 | ||
5 จีซีเจ 2 | 3.5 " | ฿31 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.