APPROVED VENDOR 5GCV6 แผ่นโฟม Crosslink Polypropylene 3/4 x 24 x 24 Gry
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟม |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | ถ่าน |
ความหนาแน่น | 2 ปอนด์ / คิว ฟุต |
เสร็จสิ้น | เซลล์หยาบ |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 9 PSI |
ความยาว | 24 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ขีด จำกัด การยืด | 0.5 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 150 F |
ความต้านแรงดึง | 32 PSI |
ความหนา | 3 / 4 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.063 " |
ชนิดภาพเขียน | เชื่อมขวาง |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | สี | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5GCF6 | ที่ราบ | ถ่าน | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | ฿517 | |
5GCF7 | ที่ราบ | ขาว | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | ฿516 | |
5GCF8 | ติดแน่น | ถ่าน | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | ฿392 | |
5GCF9 | ติดแน่น | ขาว | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | ฿605 | |
5 จีซีเจ 7 | ที่ราบ | ถ่าน | 12 " | 1-11 / 16 " | 12 " | ฿1,066 | |
5 จีซีเจ 8 | ที่ราบ | ขาว | 12 " | 1-11 / 16 " | 12 " | ฿1,613 | |
5 จีซีเจ 9 | ที่ราบ | ถ่าน | 12 " | 1" | 12 " | ฿966 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.