APPROVED VENDOR 5GDC1 แผ่นโฟมโพลีโพรพิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 1/2 x 36 x 36
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟม |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | สีชมพู |
ความหนาแน่น | 1.4 ปอนด์ ลบ.ม. ฟุต |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 35 PSI |
ความยาว | 36 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | โพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
ขีด จำกัด การยืด | ลด 200% |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 150 F |
ความต้านแรงดึง | 13 PSI |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.250 " |
ชนิดภาพเขียน | เปิดเซลล์ |
ความกว้าง | 36 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
5 กรัม | 24 " | 1 / 4 " | 24 " | ฿158 | |
5 กรัม | 24 " | 3 / 8 " | 24 " | ฿193 | |
5GCU0 | 24 " | 1 / 2 " | 24 " | ฿243 | |
5 จีซีดับเบิลยู 4 | 24 " | 1.5 " | 24 " | ฿1,103 | |
5 จีซีดับเบิลยู 5 | 24 " | 1" | 24 " | - | RFQ
|
5 จีซีดับเบิลยู 6 | 24 " | 1 / 8 " | 24 " | ฿184 | |
5 จีซีดับเบิลยู 7 | 24 " | 3 / 4 " | 24 " | ฿341 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.