APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GDD5 35280 Poly Natural 1 1/2 x 36 x 36
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟม |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความหนาแน่น | 2.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต |
เสร็จสิ้น | เซลลูลาร์ที่ราบรื่น |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 0.32 - 0.67 ปอนด์/ตารางนิ้ว |
ความยาว | 36 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | 35280 ยูรีเทน |
ขีด จำกัด การยืด | ลด 120% |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 180 F |
ความต้านแรงดึง | 9 PSI |
ความหนา | 1.5 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.250 " |
ชนิดภาพเขียน | เปิดเซลล์ |
ความกว้าง | 36 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนาแน่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 จีซีจี 0 | 2.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | ฿432 | |
5GCL2 | 2.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต | 12 " | 3 / 4 " | 12 " | ฿271 | |
5GCL3 | 2.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต | 12 " | 1" | 12 " | ฿822 | |
5GCL4 | 2.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต | 12 " | 1.5 " | 12 " | ฿1,274 | |
5GCL5 | 2.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต | 12 " | 2" | 12 " | ฿1,644 | |
5GCL6 | 2.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต | 12 " | 3" | 12 " | ฿2,463 | |
5GCL7 | 2.8 ปอนด์ ลูกบาศ์ก / ฟุต | 12 " | 4" | 12 " | ฿3,233 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.