APPROVED VENDOR 5JKC2 Viton O-ring Assortment ตู้เหล็ก 1324 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแบ่งประเภทโอริง |
ประเภทคดี | ตู้เหล็กสีเทา 60 "H x 20-5 / 8" W x 16-1 / 4 "D พร้อมถาดเลื่อนออก 12 ถาด |
สี | Black |
durometer | 75 ฝั่ง A |
ความแข็ง | ยาก |
วัสดุ | ไวตัน (R) |
จำนวนชิ้น | 1324 |
จำนวนขนาด | 164 |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาดรวม | AS568A Dash หมายเลข (25) แต่ละหมายเลข 001 ถึง 012, 106 ถึง 112, (10) แต่ละรายการของ 013 ถึง 030, 113 ถึง 124, (5) แต่ละรายการของ 031 ถึง 038, 125 ถึง 136, 207 ถึง 230, 314 ถึง 329 , (2) แต่ละ 039 ถึง 050, 137 ถึง 163, 231 ถึง 262, 330 ถึง 355, 425 ถึง 429 |
ชั่วคราว พิสัย | -15 องศาถึง 400 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 102.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.39 |
รหัส HS | 4016935010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดรวม | ประเภทคดี | สี | ชั่วคราว พิสัย | durometer | ความแข็ง | วัสดุ | จำนวนชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RGX5 | AS568A Dash No. (35) แต่ละ 010 ถึง 011, (25) ละ 012, 110, (15) 111, (10) แต่ละ 112 ถึง 116, (8) 211, (7) 212 | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -40 องศาถึง 250 องศา F | 70 ฝั่ง A | ฮาร์ดปานกลาง | Buna N. | 200 | ฿870 | ||
1RGX6 | AS568A Dash No. (20) แต่ละ 006 ถึง 012, (13) แต่ละอันของ 110 ถึง 116, (10) แต่ละอันจาก 210 ถึง 222, (7) แต่ละอันจาก 325 ถึง 327 | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -40 องศาถึง 250 องศา F | 70 ฝั่ง A | ฮาร์ดปานกลาง | Buna N. | 382 | ฿1,944 | ||
1RGX7 | AS568A Dash No. (20) แต่ละ 001 ถึง 016, (15) แต่ละอันของ 110 ถึง 116, (10) แต่ละอันของ 017 ถึง 024, 117 ถึง 124, 210 ถึง 216, (7) ละจาก 025 ถึง 031, (5 ) แต่ละ 032 ถึง 043, 125 ถึง 142, 217 ถึง 229, 325 ถึง 328, 901 ถึง 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) อันละ 32 | กล่องพลาสติกพร้อมผังฝาและลิ้นชักดึงออก | Black | -40 องศาถึง 250 องศา F | 70 ฝั่ง A | ฮาร์ดปานกลาง | Buna N. | 1110 | ฿16,292 | ||
1RGX8 | AS568A Dash No. (12) แต่ละ 905 ถึง 910, (10) แต่ละอันของ 901 ถึง 904, 911 ถึง 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -30 องศาถึง 250 องศา F | 90 ฝั่ง A | ยากมาก | Buna N. | 212 | ฿2,159 | ||
1RGX9 | 1.9mm C / S (25) 2.8mm, (20) แต่ละ 3.8mm, 4.8mm, 5.8mm, (15) 6.8mm, 7.8mm, 8.8mm, 9.8mm; 2.4 มม. C / S (15) 9.8 มม. 10.8 มม. 11 มม. (12) แต่ละชิ้น 11.8 มม. 12.8 มม. 13.8 มม. 14.8 มม. 15.8 มม. (8) 17.8 มม. 19.8 มม. 20.8 มม. 21.8 มม. 3.1 มม. C / S (7) 23.7 มม. 24 ม | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -40 องศาถึง 250 องศา F | 70 ฝั่ง A | ฮาร์ดปานกลาง | Buna N. | 380 | ฿2,472 | ||
1อาร์จีวาย1 | 2mm C / S (16) แต่ละ 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5mm C / S (13) แต่ละ 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) แต่ละ 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) อันละ 38mm, 41m | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -40 องศาถึง 250 องศา F | 70 ฝั่ง A | ฮาร์ดปานกลาง | Buna N. | 385 | ฿2,276 | ||
1อาร์จีวาย2 | 2 มม. C/S (16) แต่ละ 3 มม., 4 มม., 5 มม., 6 มม., 7 มม., 8 มม., 10 มม.; 2.5 มม. C/S (13) แต่ละ 10 มม., 11 มม., 12 มม., 14 มม., 16 มม., 17 มม., 19 มม.; 3 มม. C/S (12) แต่ละขนาด 20 มม., 22 มม., 24 มม., 25 มม., 27 มม., 28 มม., 30 มม., 32 มม., 33 มม., 35 มม., 36 มม., 38 มม., (11) 9 มม. | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -30 องศาถึง 250 องศา F | 90 ฝั่ง A | ยากมาก | Buna N. | 385 | ฿4,518 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.