APPROVED VENDOR 5KZH0 ตัวป้องกันมุมสีดำ 4 x 48 ฮาร์ดแวร์ Fr
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามมุม |
สี | Black |
Corners | 1 |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูง | 48 " |
วัสดุ | พีวีซีพลาสติก |
ประเภทวัสดุ | เปลวไฟ |
การติด | 8 รูผนัง |
จำนวนข้าง | 2 |
ความหนา | 0.115 " |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 138.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 3916200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | การติด | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F831 | ขาว | เม็ด | 48 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 1.5 " | ฿731 | ||
19F832 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | เม็ด | 48 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 1.5 " | ฿731 | ||
19F837 | ขาว | เม็ด | 96 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 1.5 " | ฿3,711 | RFQ
| |
19F838 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | เรียบ | 96 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 1.5 " | ฿3,711 | RFQ
| |
19F839 | ขาว | เม็ด | 96 " | พีวีซีพลาสติก | 16 รูผนัง | 0.085 " | 1.5 " | ฿1,437 | RFQ
| |
19F841 | ขาว | เรียบ | 96 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 2" | ฿2,668 | RFQ
| |
19F842 | อัลมอนด์ | เรียบ | 96 " | พีวีซีพลาสติก | ติดแน่น | 0.085 " | 2" | ฿2,668 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.