APPROVED VENDOR 5LVP7 ท่อเชื่อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 1/2 นิ้ว 6 ฟุต 2682 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 1.26 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 2682 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 1.5 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +/-. 010 " |
ชั่วคราว พิสัย | -325 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
ความหนาของผนัง | 0.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 183.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7306401090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ADD3 | 0.093 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3923 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.016 " | ฿773 | RFQ
|
3 ADD4 | 0.085 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4904 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿813 | RFQ
|
3 ADD5 | 0.069 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 7140 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿1,135 | RFQ
|
3 ADD6 | 0.055 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 8582 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿933 | RFQ
|
3 ADD8 | 0.194 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3570 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿895 | RFQ
|
3 ADD9 | 0.18 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4375 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿783 | RFQ
|
3ADE1 | 0.152 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 6125 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿1,344 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.