APPROVED VENDOR 5MFG8 เทปโฟม 10 ฟุต ฟองน้ำสีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โฟมซีล |
สี | Black |
แทรกวัสดุ | ฟองน้ำ |
วัสดุ | ฟองน้ำ |
ประเภทการติดตั้ง | ติดด้วยตนเอง |
ความสูงโดยรวม | 1 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10ft |
ความกว้างโดยรวม | 1" |
ขายเป็น | ม้วน |
มีความยืดหยุ่นในการ | -40 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 4008115000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | แทรกวัสดุ | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRE4 | สีเทา | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี | 3 / 16 " | 17ft | 3 / 8 " | ฿147 | ||
2RRE5 | สีเทา | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี | 1 / 4 " | 17ft | 1 / 2 " | ฿449 | ||
2RRE6 | สีเทา | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี | 1 / 2 " | 10ft | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
2RRE7 | สีเทา | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | 1 / 4 " | 17ft | 1 / 2 " | ฿186 | ||
2RRE8 | สีเทา | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | 3 / 8 " | 17ft | 1 / 2 " | ฿216 | ||
2RRE9 | สีเทา | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | 1 / 2 " | 17ft | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
2RRF1 | Black | ยางฟองน้ำไนไตร | ยางฟองน้ำไนไตร | 1 / 4 " | 10ft | 1 / 2 " | ฿275 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.