5p444 | ข้องอ 90 องศา 1/2 X 1/4 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P444 ข้อศอกลด 90 องศา 1/2 x 1/4 นิ้ว Fnpt | AE4YUT

APPROVED VENDOR 5P444 ลดข้อศอก 90 องศา 1/2 x 1/4 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AE4YUT รุ่น: 5P444
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
฿108 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อนสีดำ
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "x 1 / 4"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 366 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WU13 ลดข้อศอก 90 3 x 1 นิ้ว | AC3VRL 2 วัตต์ 13เหล็กอ่อน150300 psi ที่ 150 องศา F3 "x 1"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿2,397
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P442 การลดข้อศอก 90 องศา 3/8 x 1/4 นิ้ว Fnpt | AE4YUQ 5P442เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "x 1 / 4"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P443 การลดข้อศอก 90 องศา 1/2 x 3/8 นิ้ว Fnpt | AE4YUR 5P443เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "x 3 / 8"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P445 ข้อศอกลด 90 องศา 3/4 x 1/2 นิ้ว Fnpt | AE4YUU 5P445เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "x 1 / 2"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿157
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P446 การลดข้อศอก 90 องศา 3/4 x 3/8 นิ้ว Fnpt | AE4YUV 5P446เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "x 3 / 8"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿189
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P447 ข้อศอกลด 90 องศา 1 x 3/4 นิ้ว Fnpt | AE4YUW 5P447เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F1 "x 3/4"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿234
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P448 ลดข้อศอก 90 องศา 1 x 1/2 นิ้ว Fnpt | AE4YUX 5P448เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F1 "x 1/2"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P444 ลดข้อศอก 90 องศา 1/2 x 1/4 นิ้ว Fnpt
฿108 / หน่วย